MELBYE - Kaapelikaivo - Kompos.kansi B125 1800x1800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811366017
Sähkönumero
5229031
Toimittajan tuotenumero
116979
Tukkuerä
1
Komposiittikansi B125 Ultima Connect 1800x1800 9-osainen, kelluva kehys90mm, lukittava
Ultima Connectin komposiittikannet tarjoavat kevyen tarkastuskaivon kannen, joka ei vaikuta kuormituskykyyn. Saatavana on laaja valikoima kokoja, ja tarvittaessa on mahdollista räätälöidä kaivonkansi omalla logolla. Kannet ovat lukittavia ja niissä on kelluva kehys, jossa on 90 mm:n säätömahdollisuus. Kansi on B125-luokiteltu, mikä tarkoittaa, että se soveltuu asennettavaksi jalankulku-, pyöräily- ja autoväylille.
Ultima Connectin komposiittikannet tarjoavat kevyen tarkastuskaivon kannen, joka ei vaikuta kuormituskykyyn. Saatavana on laaja valikoima kokoja, ja tarvittaessa on mahdollista räätälöidä kaivonkansi omalla logolla. Kannet ovat lukittavia ja niissä on kelluva kehys, jossa on 90 mm:n säätömahdollisuus. Kansi on B125-luokiteltu, mikä tarkoittaa, että se soveltuu asennettavaksi jalankulku-, pyöräily- ja autoväylille.
MELBYE -tuote
Tutustu MELBYE-sarjaan


