MELBYE - Kaapelikaivo - Kompos.kansi B125 UC 1500x1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811365997
Sähkönumero
5229030
Toimittajan tuotenumero
116977
Tukkuerä
1
Komposiittikansi B125 Ultima Connect 1500x1500, 9-osainen, kelluva kehys90 mm, lukittava
Ultima Connectin komposiittikannet tarjoavat kevyen tarkastuskaivon kannen, joka ei vaikuta kuormituskykyyn. Saatavana on laaja valikoima kokoja, ja tarvittaessa on mahdollista räätälöidä kaivonkansi omalla logolla. Kannet ovat lukittavia ja niissä on kelluva kehys, jossa on 90 mm:n säätömahdollisuus. Kansi on B125-luokiteltu, mikä tarkoittaa, että se soveltuu asennettavaksi jalankulku-, pyöräily- ja autoväylille.
Ultima Connectin komposiittikannet tarjoavat kevyen tarkastuskaivon kannen, joka ei vaikuta kuormituskykyyn. Saatavana on laaja valikoima kokoja, ja tarvittaessa on mahdollista räätälöidä kaivonkansi omalla logolla. Kannet ovat lukittavia ja niissä on kelluva kehys, jossa on 90 mm:n säätömahdollisuus. Kansi on B125-luokiteltu, mikä tarkoittaa, että se soveltuu asennettavaksi jalankulku-, pyöräily- ja autoväylille.
MELBYE -tuote
Tutustu MELBYE-sarjaan


