MELBYE - Kaapelikaivo - Komposiittikansi B125 900x900

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - Komposiittikansi B125 900x900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811343308

Sähkönumero

5229025

Toimittajan tuotenumero

115192

Tukkuerä

1

Komposittiikansi, B125, UC 900x900 kaivoon, 4-osainen, kelluva kehys 70mm

Ultima Connectin komposiittikannet tarjoavat kevyen tarkastuskaivon kannen, joka ei vaikuta kuormituskykyyn. Saatavana on laaja valikoima kokoja, ja tarvittaessa on mahdollista räätälöidä kaivonkansi omalla logolla. Kannet ovat lukittavia ja niissä on kelluva kehys, jossa on 70 mm:n säätömahdollisuus. Kansi on B125-luokiteltu, mikä tarkoittaa, että se soveltuu asennettavaksi jalankulku-, pyöräily- ja autoväylille.

MELBYE -tuote

Tutustu MELBYE-sarjaan