MELBYE - Kaapelikaivo - Ultima Connect R400

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - Ultima Connect R400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811311772

Sähkönumero

5229001

Toimittajan tuotenumero

46259

Tukkuerä

1

Ultima connect Jääkiekkomaila Oikea 400mm

Ultima Connect on modulaarinen skaalautuva kaivoratkaisu, joka on helppo koota paikan päällä. Kaivo on valmistettu GRP:stä (lasikuituvahvisteinen polyesteri, joka koostuu lasikuidusta, polyesteristä ja geelipinnoitteesta), mikä antaa kaivolle korkean kemiallisen ja lämpökestävyyden. Moduulit toimitetaan ”litteästi pakattuina”, mikä mahdollistaa älykkään ja tilatehokkaan logistiikan.UC-kaivo on testattu kestämään pystysuoria kuormia EN124 F900 -normin mukaisesti, ja näin ollen kaivo soveltuu asennettavaksi kaikkiin kuormitusluokkiin A15, B125, C250, D400, E600 ja F900. Tuotteella on EPD.

Järjestelmä koostuu kulmakappaleista ja suorista seinämäpaloista, joita vuorotellaan tiiliseinän kaltaisten porrastettujen saumojen luomiseksi. Kulmapalojen pituudet vastaavat kaivon sisämittoja, ja niitä voidaan jatkaa suorilla seinäpaloilla joustavuuden lisäämiseksi. Palat on helppo liittää yhteen mukana toimitetulla tapilla ja kumivasaralla. Asennusvideoita löytyy STK:n tuotekortilta ja Melbyen verkkosivuilta.

UC-kaivo on optimaalinen ratkaisu mihin tahansa ympäristöön, sillä sen osien korkeus on 150 mm ja enimmäissyvyyttä ei ole rajoitettu.

MELBYE -tuote

Tutustu MELBYE-sarjaan