MELBYE - Kaapelinsuojakouru - 15 asteen kiila O/V PROtrough

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - muu

  • Materiaali - muovi

  • Muoto - muu

  • Väri - muu

  • Pituus - 0.456 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331039

Sähkönumero

5229152

Toimittajan tuotenumero

0666894

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

muu

Materiaali:

muovi

Muoto:

muu

Väri:

muu

Pituus:

0.456 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

PROtrough sovitin 15 asteen kiila O/V



PROtrough-kiila mutkien rakentamiseen. Ainutlaatuinen klikkausjärjestelmä säätyy kääntymään joko oikealle tai vasemmalle ja mahdollistaa 1,5 metrin taivutussäteen.