MELBYE - Kaapelinsuojakouru - 200 mm suora sovitin PROtrough

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelinsuojakouru - 200 mm suora sovitin PROtrough

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.306 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331022

Sähkönumero

5229150

Toimittajan tuotenumero

0666893

Tukkuerä

1

Pituus:

0.306 mm

PROtrough 200 mm suora sovitin asennussuunnan kääntämiseen



PROtroughin ainutlaatuinen sovitinjärjestelmä mahdollistaa uros-uros- tai naaras-naaras-liitännät, mikä lisää joustavuutta osien asentamiseen eri suuntiin.