MELBYE - Kaapelinsuojakouru - 5-suunt.liitäntäkotelo PROtrough

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelinsuojakouru - 5-suunt.liitäntäkotelo PROtrough

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - muu

  • Materiaali - muovi

  • Muoto - muu

  • Pituus - 1.027 m

  • Materiaalin laatu - lasikuituvahvisteinen muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331046

Sähkönumero

5229153

Toimittajan tuotenumero

0666895

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

muu

Materiaali:

muovi

Muoto:

muu

Pituus:

1.027 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

PROtrough 5-suuntainen liitäntäkotelo kansineen



PROtroughin 5-suuntainen liitäntäkotelo tarjoaa joustavuutta.Se mahdollistaa syötön ja läpiviennin viiteen eri suuntaan kaapelointia varten. Peitelevyjä voidaan käyttää peittämään käyttämätön haara.