Etusivu

MELBYE - Kaapelinsuojakouru - Jakaja kaapelikourulle PROtrough

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelinsuojakouru - Jakaja kaapelikourulle PROtrough

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - muu

  • Materiaali - muovi

  • Muoto - muu

  • Pituus - 0.997 m

  • Materiaalin laatu - lasikuituvahvisteinen muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331077

Sähkönumero

5229159

Toimittajan tuotenumero

0666899

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

muu

Materiaali:

muovi

Muoto:

muu

Pituus:

0.997 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

PROtrough kaapelinkourun jakoelementti.

PROtrough-jakolelementti tilan jakamiseen kaapelikourun sisällä.