Etusivu

MELBYE - Kaapelinsuojakouru - Kulma ylös +30°+kansi PROtrough

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelinsuojakouru - Kulma ylös +30°+kansi PROtrough

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - muu

  • Materiaali - muovi

  • Muoto - muu

  • Pituus - 1.037 m

  • Materiaalin laatu - lasikuituvahvisteinen muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331053

Sähkönumero

5229155

Toimittajan tuotenumero

0666896

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

muu

Materiaali:

muovi

Muoto:

muu

Pituus:

1.037 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

PROtrough kulmaliitos ylöspäin +30 astetta + kansi

PROtroughin kulmakouru on suunniteltu mahdollistamaan 30° kulma ylöspäin.