Etusivu

MELBYE - Kytkentäjohto kela 2410m - Jäljityslanka 0.8/1.5 mm KEL

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kytkentäjohto kela 2410m - Jäljityslanka 0.8/1.5 mm KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811372346

Sähkönumero

6427800

Toimittajan tuotenumero

0667140

Tukkuerä

1

Jäljityslanka Uh1.5mm (0,8mm) Keltainen HDPE 2410 m