Etusivu

MELBYE - Mediamuunnin - 1xFX 100 2km MM SC 1xTP 10/100

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Mediamuunnin - 1xFX 100 2km MM SC 1xTP 10/100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811142741

Sähkönumero

7411600

Toimittajan tuotenumero

5170322

Tukkuerä

1

MC 1xFX 100 2km MM SC 1300 1xTP 10/100 DIP -20 +70°C

Mediamuuntimet ovat kompakteja ja kestäviä laitteita, jotka on suunniteltu muuntamaan Gigabit Ethernet- tai Fast Ethernet -kupariverkot Gigabit- tai Ethernet-kuituverkoiksi muuntamalla digitaaliset sähköiset Ethernet-signaalit optisiksi signaaleiksi. Saatavana on useita eri tyyppejä, joissa on kiinteitä portteja, SFP-portteja ja integroitu kuituhallinta. Mediamuunnin-valikoimamme auttaa sinua täydentämään ja laajentamaan nykyistä 100Base-TX/FX-verkkoasi.