MELBYE - Johdinside - 4,6X200 ruost.t. 316 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm
Väri - ruostumaton teräs
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7332811386367
Sähkönumero
1302316
Toimittajan tuotenumero
1518595
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
200 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 4,6x200 100 kpl Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 pallosuljuksella, 4,6x200 100 kpl


