MELBYE - Johdinside - 4,8x300 UV-kest.ES 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
300 mmKiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovinen lukituskieli / lukko-osa
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 300 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - teräksinen lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7332811386336
Sähkönumero
1302313
Toimittajan tuotenumero
1518592
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
300 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UV-kestävä johdinside 4,8x300 ES, teräskieli 100 kpl UV-kestävä johdinside teräskielellä SS-304, 4,8x300, 100 kpl


