Etusivu

MELBYE - Pääteliitin - Dupl 45° 1x37-47 2D 2x17-37 2d

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811350788

Sähkönumero

5002069

Toimittajan tuotenumero

112113

Tukkuerä

1

MFK Duplex 45 astetta 1 x 37-47mm 2D 2 x 17-37mm 2d

MFK-liittimet.

Liitintyyppi on erittäin monipuolinen ja koostuu yksinkertaisista elementeistä, jotka yhdessä levyjen kanssa voidaan yhdistää moniin eri variaatioihin. Liittimet on mitoitettu suunnittelujännitteille jopa 245 kV:iin asti (kriisitilanteissa niitä voidaan käyttää myös korkeammille jännitteille, mutta ne tulisi mahdollisesti vaihtaa myöhemmin, mikäli koronapurkauksen riski on olemassa).

Elementtejä toimitetaan kahdessa eri koossa: yksi halkaisijoille 17-37 mm ja yksi halkaisijoille 37-47 mm. Näitä kahta tyyppiä voidaan yhdistellä. Al-Cu-liitoksissa käytetään cupal-levyjä.