MELBYE - Pääteliitin - Duplex 45° 3 x 17-37mm 2d

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811350740
Sähkönumero
5002065
Toimittajan tuotenumero
112109
Tukkuerä
1
MFK Duplex 45 astetta 3 x 17-37mm 2d
MFK-liittimet.
Liitintyyppi on erittäin monipuolinen ja koostuu yksinkertaisista elementeistä, jotka yhdessä levyjen kanssa voidaan yhdistää moniin eri variaatioihin. Liittimet on mitoitettu suunnittelujännitteille jopa 245 kV:iin asti (kriisitilanteissa niitä voidaan käyttää myös korkeammille jännitteille, mutta ne tulisi mahdollisesti vaihtaa myöhemmin, mikäli koronapurkauksen riski on olemassa).
Elementtejä toimitetaan kahdessa eri koossa: yksi halkaisijoille 17-37 mm ja yksi halkaisijoille 37-47 mm. Näitä kahta tyyppiä voidaan yhdistellä. Al-Cu-liitoksissa käytetään cupal-levyjä.
MFK-liittimet.
Liitintyyppi on erittäin monipuolinen ja koostuu yksinkertaisista elementeistä, jotka yhdessä levyjen kanssa voidaan yhdistää moniin eri variaatioihin. Liittimet on mitoitettu suunnittelujännitteille jopa 245 kV:iin asti (kriisitilanteissa niitä voidaan käyttää myös korkeammille jännitteille, mutta ne tulisi mahdollisesti vaihtaa myöhemmin, mikäli koronapurkauksen riski on olemassa).
Elementtejä toimitetaan kahdessa eri koossa: yksi halkaisijoille 17-37 mm ja yksi halkaisijoille 37-47 mm. Näitä kahta tyyppiä voidaan yhdistellä. Al-Cu-liitoksissa käytetään cupal-levyjä.


