Etusivu

MELBYE - Virtalähde - Virta. DIN 120W 48-55V 2.5A

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Virtalähde - Virta. DIN 120W 48-55V 2.5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331718

Sähkönumero

7411620

Toimittajan tuotenumero

5178855

Tukkuerä

1

Virtalähde DIN 120W 48-55V 2.5A -20 +70°C