Etusivu

MELBYE - Virtalähde - Virtal. DIN 15W 22-29V 0.63A

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Virtalähde - Virtal. DIN 15W 22-29V 0.63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331916

Sähkönumero

7411618

Toimittajan tuotenumero

5178853

Tukkuerä

1

Virtalähde DIN 15W 22-29V 0.63A -30 +70°C