Etusivu

MELBYE - Virtalähde - Virtal. DIN 240W 48-55V 5A

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Virtalähde - Virtal. DIN 240W 48-55V 5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811326646

Sähkönumero

7411621

Toimittajan tuotenumero

5178852

Tukkuerä

1

Virtalähde DIN 240W 48-55V 5A -20 +70°C