Etusivu

MELBYE - Virtalähde - Virtal. DIN 75W 48-56V 1.25A

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Virtalähde - Virtal. DIN 75W 48-56V 1.25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331701

Sähkönumero

7411619

Toimittajan tuotenumero

5178854

Tukkuerä

1

Virtalähde DIN 75W 48-56V 1.25A -20 +70°C