MENNEKES - Kojevastake - 3517 - 16A5p6h400V IP44, vv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Mitoitusjännite - 399...400 V
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394207450
Sähkönumero
2402745
Toimittajan tuotenumero
3517
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Mitoitusjännite:
399...400 V
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
20 A
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3013
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
pintakiinnitettävä pistoke
Vaiheen muunnin:
kyllä
Pistokkeen kulma:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei


