MENNEKES - Kojevastake - 354 - 32A5p6h400V, IP44

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
MENNEKES - Kojevastake - 354 - 32A5p6h400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V (50+60 Hz) sininen

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Mitoitusjännite - 399...400 V

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394002567

Sähkönumero

2402736

Toimittajan tuotenumero

354

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Mitoitusjännite:

399...400 V

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

30 A

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

pintakiinnitettävä pistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kojevastake, pinta-asennus, 32A5p6h400V, IP44