MENNEKES - Kojevastake - 361 - 63A5p6h400V, IP67

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
MENNEKES - Kojevastake - 361 - 63A5p6h400V, IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Mitoitusjännite - 399...400 V

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394002635

Sähkönumero

2402737

Toimittajan tuotenumero

361

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Mitoitusjännite:

399...400 V

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

60 A

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

pintakiinnitettävä pistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Kojevastake, pinta-asennus, 63A5p6h400V, IP67