MENNEKES - Kojevastake - 8001 - 16A3p6h230V, IP44, uppo

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Mitoitusjännite - 229...230 V

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394033769

Sähkönumero

2402951

Toimittajan tuotenumero

8001

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Mitoitusjännite:

229...230 V

Napojen lukumäärä:

3

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

20 A

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

3013

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

rakennuspistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

8001 - 16A3p6h230V, IP44, uppoasennus, ruuviliitos, sininen