MENNEKES - Kojevastake - 844 - 16A3p6h230V50-60Hz IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininenPistokkeen kulma:
suorakulmainenTärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Mitoitusjännite - 229...230 V
Napojen lukumäärä - 3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394133582
Sähkönumero
2402770
Toimittajan tuotenumero
844
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Mitoitusjännite:
229...230 V
Napojen lukumäärä:
3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
20 A
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
3013
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
pintakiinnitettävä pistoke
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei



