MENNEKES - Voimapistorasia - 1385 - 16A5p6h400V, IP44

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
MENNEKES - Voimapistorasia - 1385 - 16A5p6h400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A

Pistokkeen kulma:

suora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvino

Laipan pystypituus:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot85 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot85 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot92 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394010098

Sähkönumero

2402750

Toimittajan tuotenumero

1385

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

20 A

Mitoitusjännite:

399...400 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

75 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

60 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia, laippa 75×75 mm, suora, 16A5p6h400V, IP44