MENNEKES - Pistorasiakeskus - YHDISTELMÄKOTELO 920009 AMAXX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394223078
Sähkönumero
3409300
Toimittajan tuotenumero
920009
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
harmaa
Korkeus:
260 mm
Leveys:
225 mm
Syvyys:
209 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Tilavaraus kalusteelle:
0
Vikavirran tyyppi:
A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
1 kaapeli
Armeijakäyttöön:
ei
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan


