MENNEKES - Telerasia - 4375G - Datarasia Cepex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(4)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - alapuolella
Pinta-asennus - kyllä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015394244714
Sähkönumero
7212400
Toimittajan tuotenumero
4375G
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
2x RJ45 8(4)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
7035
Kytkentätapa:
LSA
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
kyllä
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
90 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
90 mm
Moduulien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennus IP44
2kpl avaimia
2x Keystone aukko


