MENNEKES - Voimajatkopistorasia - 14523 - 32A5p6h400V IP54

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 380-415 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394289340

Sähkönumero

2402902

Toimittajan tuotenumero

14523

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

30 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra S, 14523 - 32A5p6h400V IP54

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan