MENNEKES - Voimapistorasia - 1155A - 63A5p6h400V, IP44

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
MENNEKES - Voimapistorasia - 1155A - 63A5p6h400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394007890

Sähkönumero

2402749

Toimittajan tuotenumero

1155A

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

60 A

Mitoitusjännite:

399...400 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

110 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

85 mm

Laipan vaakapituus:

106 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

77 mm

Pistorasia, laippa 110×106 mm, vino, X-CONTACT-koskettimet, 63A5p6h400V,IP44

Paneeliasennettava