MENNEKES - Voimapistorasia - 1341- 16A3p6h230V50-60Hz IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TwinCONTACT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015394210061
Sähkönumero
2402769
Toimittajan tuotenumero
1341
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
ei
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
200-250 V (50+60 Hz) sininen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ulkoinen kiinnitys
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
20 A
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5007
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei