MENNEKES - Voimapistorasia - 1461 - 125A5p6h400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394011149
Sähkönumero
2402758
Toimittajan tuotenumero
1461
Tukkuerä
5
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
100 A
Mitoitusjännite:
399...400 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
130 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
104 mm
Laipan vaakapituus:
130 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
104 mm


