MENNEKES - Voimapistorasia - 1649 - 16A5p6H400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - muu
Maavuotovahti - muu
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394212218
Sähkönumero
2402724
Toimittajan tuotenumero
1649
Tukkuerä
5
Suojaus:
muu
Maavuotovahti:
muu
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
harmaa
Korkeus:
150 mm
Leveys:
82 mm
Syvyys:
140 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Tilavaraus kalusteelle:
0
Vikavirran tyyppi:
muu
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
1 kaapeli
Armeijakäyttöön:
ei
Kombipistorasia pinta-asennus.
Schuko-pistorasia valmiiksi johdotettu.
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan


