MENNEKES - Voimapistorasia - 216A - 125A5p6h400V IP67

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394001034

Sähkönumero

2402760

Toimittajan tuotenumero

216A

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

100 A

Mitoitusjännite:

399...400 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

vino

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

114 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

90 mm

Laipan vaakapituus:

110 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

90 mm

Pistorasia, laippa 114×110 mm, vino, X-CONTACT-koskettimet, 125A5p6h400VIP67