MENNEKES - Voimapistorasia - 27002 - 16A4p6h400V, IP44

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Eristetty asennus - ei

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394287667

Sähkönumero

2402921

Toimittajan tuotenumero

27002

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Eristetty asennus:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Lukittava:

ei

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ulkoinen kiinnitys

Tekstikenttä:

ei

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

20 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia, pinta-asennus, 27002 - 16A4p6h400V, IP44

4-napainen (3+PE)