MENNEKES - Voimapistorasia - 3451 - 32A5p6h400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015394019138
Sähkönumero
2402751
Toimittajan tuotenumero
3451
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
30 A
Mitoitusjännite:
399...400 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
75 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
60 mm
Laipan vaakapituus:
75 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


