MENNEKES - Voimapistorasia - 419 5P6H 400V 16A

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kotelointiluokka (IP):

IP44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP67

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Eristetty asennus - ei

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394206125

Sähkönumero

2402948

Toimittajan tuotenumero

419

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Eristetty asennus:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Lukittava:

ei

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tekstikenttä:

ei

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

20 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-asennuspistorasia IP44 - ruuviton TwinCONTACT - 419 5P6H 400V 16A

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan