MENNEKES - Voimapistorasia - 5113A - 63A5p6h400V IP67 kytk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus - 60 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
229 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4015394025153
Sähkönumero
2402766
Toimittajan tuotenumero
5113A
Tukkuerä
3
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
60 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maavuotokytkimellä:
ei
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
sekalainen
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


