MENNEKES - Voimapistorasia - 9182 5P6H 400V 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Eristetty asennus - ei
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015394271024
Sähkönumero
2402945
Toimittajan tuotenumero
9182
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Eristetty asennus:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Lukittava:
ei
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ulkoinen kiinnitys
Tekstikenttä:
ei
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
30 A
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3013
Kontaktin materiaali:
CuSn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan


