MENNEKES - Voimapistotulppa - 13112 - 63A5p6h400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainenTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394238591
Sähkönumero
2402727
Toimittajan tuotenumero
13112
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP54
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
60 A
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3013
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Armeijakäyttöön:
ei
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan


