MENNEKES - Voimapistotulppa - 13225 - 125A5p6h400V, IP67

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
MENNEKES - Voimapistotulppa - 13225 - 125A5p6h400V, IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V (50+60 Hz) sininen

Kotelointiluokka (IP):

IP67
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP54

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394240808

Sähkönumero

2402728

Toimittajan tuotenumero

13225

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

100 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistotulppa PowerTOP® Xtra, 125A5p6h400V, IP67 -

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan