MENNEKES - Voimapistotulppa - 13502 - 16A3p6h230V, IP54

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 V (50+60 Hz) punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP54
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394291817

Sähkönumero

2402911

Toimittajan tuotenumero

13502

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

20 A

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

5007

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuSn

Armeijakäyttöön:

ei

Voimapistotulppa PowerTOP Xtra, 16A3p6h230V, IP54

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan