MENNEKES - Voimapistotulppa - 13520 - 32A5p6h400V IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainenTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394289326
Sähkönumero
2402796
Toimittajan tuotenumero
13520
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP54
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
30 A
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3013
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuSn
Armeijakäyttöön:
ei
RUUVILIITOS ErgoCONTACT
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan


