MENNEKES - Voimapistotulppa - 13522 - 16A5p6h400V IP54

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394289197

Sähkönumero

2402797

Toimittajan tuotenumero

13522

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

20 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuSn

Armeijakäyttöön:

ei

Voimapistotulppa PowerTOP® Xtra S, 13522 - 16A5p6h400V IP54

RUUVITON SafeCONTACT

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan