MENNEKES - Voimapistotulppa - 3322 - 32A5p6h400V IP44, vv

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
MENNEKES - Voimapistotulppa - 3322 - 32A5p6h400V IP44, vv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V (50+60 Hz) sininen

Kotelointiluokka (IP):

IP44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394215530

Sähkönumero

2402744

Toimittajan tuotenumero

3322

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

30 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Vaiheen muunnin:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

kierteetön läpivientieristin

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuSn

Armeijakäyttöön:

ei

Pistotulppa vaiheenvaihtajalla ProTOP 32A5p6h400V IP44

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan