Etusivu

MERILUX - Elektroninen muuntaja - 36900 20-70W 230V/12V

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
MERILUX - Elektroninen muuntaja - 36900 20-70W 230V/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Teho - 20...70 W

  • Muuntajan tyyppi - elektroninen muuntaja

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040478372

Sähkönumero

4047837

Toimittajan tuotenumero

4047837

Tukkuerä

10

Lähtöjännite:

12...12 V

Teho:

20...70 W

Muuntajan tyyppi:

elektroninen muuntaja

Syöttöjännite:

230...230 V