Etusivu

MERSEN - Adapteri12 - 24 kV - Sovitin 292/442

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Adapteri12 - 24 kV - Sovitin 292/442

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Soveltuu - sulakekanta

  • Sulakkeen rungon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340528787

Sähkönumero

5822368

Toimittajan tuotenumero

H1026244

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Soveltuu:

sulakekanta

Sulakkeen rungon koko:

muu

Adapteri 10kV sulakkeella (pituus 292mm)Käytettäessä 20kV alustassa(pituus 442mm)

Adapteri 10kV sulakkeella (pituus 292mm)
Käytettäessä 20kV alustassa (pituus 442mm)