MERSEN - Erikoissulake - FUSE A4BQ 601A CLASS L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 601 A
Mitoitusjännitetaso AC - 600 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisjännite DC - 500 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
782001939427
Sähkönumero
9120292
Toimittajan tuotenumero
A4BQ601
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
601 A
Mitoitusjännitetaso AC:
600 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännite DC:
500 V
Sulake A4BQ - Luokka L - Aikaviiveellä 600 VAC 500 VDC 601 A Blade Amp-Trap 2000®
Mersen Amp-Trap 2000® A4BQ on Class L -luokan aikahidasteinen veitsisulake, joka soveltuu 600 VAC- ja 500 VDC -järjestelmiin. Sulakkeen nimellisvirta on 601 A, ja sen tehokas virranrajoituskyky auttaa suojaamaan syöttölaitteita sekä alapuolisia piirikomponentteja oikosulkuvirtojen vaikutuksilta.
Mersen Amp-Trap 2000® A4BQ on Class L -luokan aikahidasteinen veitsisulake, joka soveltuu 600 VAC- ja 500 VDC -järjestelmiin. Sulakkeen nimellisvirta on 601 A, ja sen tehokas virranrajoituskyky auttaa suojaamaan syöttölaitteita sekä alapuolisia piirikomponentteja oikosulkuvirtojen vaikutuksilta.


