MERSEN - Erikoissulake - FUSE A4BQ 700A CLASS L

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Erikoissulake - FUSE A4BQ 700A CLASS L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 700 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 600 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisjännite DC - 500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

782001930028

Sähkönumero

9120294

Toimittajan tuotenumero

A4BQ700

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

700 A

Mitoitusjännitetaso AC:

600 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännite DC:

500 V

Sulake A4BQ – Luokka L – Viiveellinen, 600 VAC / 500 VDC, 700 A

Mersen Amp-Trap 2000® A4BQ on Class L -luokan aikahidasteinen veitsisulake, joka soveltuu 600 VAC- ja 500 VDC -järjestelmiin. Sulakkeen nimellisvirta on 700 A, ja sen virranrajoituskyky on erittäin tehokas, mikä auttaa suojaamaan syöttölaitteita ja alapuolisia piirikomponentteja oikosulkuvirtojen vaikutuksilta.