MERSEN - Erikoissulake - FUSE HSJ 400A CLASS J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC - 600 kA
Nimelliskytkentäkapasiteetti DC - 500 kA
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
782001329709
Sähkönumero
9120295
Toimittajan tuotenumero
HSJ400
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
400 A
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
600 kA
Nimelliskytkentäkapasiteetti DC:
500 kA
Sulake HSJ - Luokka J - Nopea 600 VAC 500 VDC 400 A Blade Amp-Trap®
Mersen Amp-Trap® HSJ on korkean nopeuden Class J -sulake, joka on suunniteltu sekä puolijohdekomponenttien että haarapiirien suojaukseen. Sulake soveltuu 600 V AC- ja 500 V DC -järjestelmiin, ja sen nimellisvirta on 400 A.
Mersen Amp-Trap® HSJ on korkean nopeuden Class J -sulake, joka on suunniteltu sekä puolijohdekomponenttien että haarapiirien suojaukseen. Sulake soveltuu 600 V AC- ja 500 V DC -järjestelmiin, ja sen nimellisvirta on 400 A.


