Etusivu

MERSEN - Fuse 550A 690V SEMI M8x6MM - PC30UD69V550TF

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Fuse 550A 690V SEMI M8x6MM - PC30UD69V550TF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340327847

Sähkönumero

V008242

Toimittajan tuotenumero

X300400

Tukkuerä

1

Square Body High-Speed Fuse Protistor® Size 30 aR 690VAC IEC 700VAC UL550A With Striker Flush ends metric threads